- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 角丸 ダクトのおすすめ人気ランキング
角丸 ダクトのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新132件の「角丸 ダクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角丸アダプター」、「ダクト ボックス」、「排気 ダクト フード」などの商品も取り扱っております。
排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。
補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様
ストレート排気
適合機種
FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)
材質
亜鉛鋼板
圧力損失
Φ150mmダクト7m相当
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
1個入り
材質
鋼板
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
130×146×90
色調
N-5
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
付属品
タッピンねじ(Φ4×6L) 4本
材質
(ダクト接続口)亜鉛鋼板
色調
(ダクト接続口)マンセルN5(近似)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
トラスコ品番
206-6437
適合本体
MA-02
質量(g)
580
品名
ダクトフランジ
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
電動ダンパーの固定および壁面貫通用に使用します。
材質
鋼板製t1.6mm
材質
(ケース)鋼板、(排気口)亜鉛塗装、(シャッター)アルミ板
質量(kg)
1.7
方式
上方排気専用
表面処理
(ケース)メラミン塗装
色調
(ケース)マンセル5Y9.75/1
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
用途横から吸引したいときに。
適合
FA-430、FA-431
トラスコ品番
849-7967
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
製品取り替え時、四角のダクトが設置されている場合に、排気ダクト開口をΦ150に変更する部材
対応商品
スリム型、ブーツ型(シロッコ)、平型(シロッコ)、平型(ターボ)
関連資料
商品仕様図(0.07MB)
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ホース口は 100mmΦのホースが入ります。
サイズ的にも色々使えて便利です。
カンナの集塵やデスクワークの集塵などにお使いください。
寸法(cm)
23×24.5×11.3
質量(g)
38
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様
直角排気
適合機種
FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)
材質
亜鉛鋼板
圧力損失
Φ150mmダクト11m相当
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
材質
鋼板
適合パイプ径(Φmm)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
162×175×61
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1台
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
角ダクト等にスパイラルダクトを接続するときに使用します。
材質
亜鉛鋼板
板厚t(mm)
0.6
付属品
取付ねじ SUS(Φ4.2×25L) 4本
材質
(アタッチメント)亜鉛樹脂、(断熱材)発泡ポリエチレン
表面処理
(アタッチメント)メラミン塗装
色調
(アタッチメント)マンセル1Y9.3/0.5
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質
亜鉛めっき鋼板
厚さt(mm)
0.6
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)
0.5
寸法W(mm)
6.5
パイプに2%の傾斜角(PVC傾斜パイプ)がついているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
材質
PVC(ポリ塩化ビニル)
接続パイプ:Φ150mm。鋼板製。排気ダクトを丸形にしたい場合にご使用ください。
トラスコ品番
813-1226
幅(mm)
【フード】195
質量(kg)
0.9
内径×外径(Φmm)
【ダクト接続部】90×100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×250×100
アズワン品番
64-9623-36
1個
¥9,590
税込¥10,549
当日出荷